すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898RC-53B

品名 : φ230mm/DC36V 草刈機(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー工進型番SBC-3650
※注意※【お客様組立品】刈刃サイズφ230mm
全長1880mm重量5.3kg
回転数3,000~6,000rpm連続運転時間(目安)(低速)約300分
(高速)約100分
充電時間約180分バッテリー36V(リチウムイオン5.0Ah)
付属品φ230mmチップソー、バッテリー×1個、充電器、肩掛けベルト、六角棒レンチ、Boxドライバー
車載や収納に便利な2分割式
低速・高速の回転速度調節が可能
ガーデニングから農作業まで
販売価格

45,800(税抜)/ 50,380円(税込)

カタログ価格

45,800円(税抜)/50,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/02 00:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898RC-53C
  • 品番

    EA898RC-53C

  • コメント

    変更点:JANコード、価格

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top