すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899-12

品名 : 50x220x30mm ブラシノズル(掃除機用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長約220mmヘッドサイズ18×34mm
毛丈23mm材質本体:ポリプロピレン、
ブラシ部:PET
接続部外径φ29~34mm
床と壁のすき間の掃除に
家庭用全メーカー共通
(ノズル内径φ30~35mm対応)
販売価格

190(税抜)/ 209円(税込)

カタログ価格

190円(税抜)/209円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/22 16:47現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top