すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AH-35F

品名 : AC100V/ 840W 掃除機(紙パック式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番CV-KP900K
カラーライトゴールド電源100V
消費電力約180~840W吸込仕事率約50~340W
騒音値約51~57dB集じん容量1.3L
サイズ207(W)×339(D)×203(H)mmコード長5m
付属品パッとブラシ、ほうきブラシ、すき間用吸口、サッとハンドル、パックフィルター(EA899AH-105)適合紙パックEA899AH-102~-103・-105
質量2.3㎏(本体のみ)
3.6kg(標準付属品を含む)
高性能小型ファンモーターを搭載し、さらにごみがたまってきてもパワーが長もちします。本体はもちろん、ホースとヘッドも軽いので、移動も取り回しもラクにできます。
きれいな排気、微細なごみも99.999%逃がさない
「ごみくっきりライト」でごみを浮かび上がらせる
もっとも明るく感じる波長に近い緑色LEDライトで、見えにくいごみも浮かび上がらせます。
軽い力でスイスイ前に進む「自走機能」
属のツールでキレイに「パッとブラシ」「ほうきブラシ」「すき間用吸口」
髪の毛などが、からまりにくい。「からまんブラシ」
アイコン
販売価格

55,200(税抜)/ 60,720円(税込)

カタログ価格

55,200円(税抜)/60,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/17 04:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899AH-22
  • 品番

    EA899AH-22

  • コメント

    変更点:消費電力、騒音地

ウェブカタログ画像
  • 回転ブラシは髪の毛などがからまりにくく、水洗いができます。
  • 強力パワーでしっかり吸引。
  • 高集じんフィルターと高気密モーターケースなどによって、微細なごみも捕集し、排気をきれいにします。
  • ブラシの先端をループ形状にすることで髪の毛などがからまりにくくなり、スッキリ吸引。お手入れもラクラク。
  • 押すときも引くときもうから、ごみの取り残しを減らします。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top