すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AJ-10A

品名 : AC100V/ 600W ハンディクリーナー(白)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SCA-110
電源AC100V(50/60Hz)消費電力600W
吸引仕事率80Wサイズ241(W)×209(D)×1082(H)mm
重量1.8kg集じん容量0.5L(ごみ捨てライン:0.3L)
コード長5m付属品フロアヘッド
延長パイプ
すき間ノズル
コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適です。
スティック型・ハンディ型に変えられる2WAYタイプなので、用途に合わせてさまざまなシーンで使用することができます。
ダストカップが水洗いできるので、いつでも清潔です。
棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルを付属
アイコン
販売価格

9,670(税抜)/ 10,637円(税込)

カタログ価格

9,670円(税抜)/10,637円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/05/07 18:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2521ページ
ウェブカタログ画像
  • ハンディー時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2520ページ
  • エスコ便利カタログ2521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top