すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AJ-61

品名 : DC10.8V ハンディークリーナー(黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SBD-75
電源充電式(リチウムイオン電池)連続使用時間標準モード:20分、ターボモード:9分、自動モード:30分
集じん容量0.3Lサイズ236×167×1050(H)㎜
ハンディー時:78×141×537(H)mm
重量本体のみ:約1kg
パイプ・ヘッド含む:約1.3kg
パイプ・ヘッド・モップ・モップケース含む:約1.4kg
充電時間約3時間
付属品静電モップ、充電アダプター、使い捨てダストパック25枚(EA899AJ-36)材質ABS樹脂、スチール
集じん方式紙パック式 定格電圧DC10.8V
バッテリー寿命約500回(充電回数) 充電温度5~35℃
細かなほこりもかき出し吸い込む極細軽量スティッククリーナーです。
階段、ソファーやベッドの下、車の中など、コードレスで持ち運びが簡単なので家中どこでもお掃除できます。
ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。
ゴムパーツがついているので、壁を傷つけずに立てかけられ、持ち出してさっとお掃除ができます。
その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる「モップクリーンシステム」搭載です。
繰り返し使える静電モップ付き
掃除機のついでに、見つけたほこりをキャッチ!
サイクロンストリームヘッド
縦方向のサイクロン気流で、細かなほこりもかき出し吸い上げる!
ヘッドサイドのゴミもパワフル吸引。
ダストピックアップ率99%!※
(※JIS C9802に定められている「じんあい除去能力」の測定方法に準拠したメーカー試験。硬い床からのじんあい除去能力を測定。)
軽い力ですいすいお掃除
軽量(約1.4kg)で、ヘッドの角度も自由自在。
さらにコードレスなので小回りが利き、狭い場所や家具の下のお掃除もラクラク。
ほこり感知センサー
ゴミ・ほこりの量に応じてパワーを制御。
だから無駄なく運転、電池長持ち!
自動モードで約30分連続使用可能。※
(※自動モードでの平均使用可能時間。使用環境によって異なります。)
便利な2WAYタイプ
スティック:フローリングやカーペットなど、広い範囲のお掃除に最適。
ハンディ:小スペースの掃除に最適。
壁に立てかけるだけスッキリ収納
滑り止めゴム付き。
使い終わったら壁に立てかけるだけでOK。
キレイ&簡単ゴミ捨て
紙パック式だからゴミが舞わない!
アイコン
販売価格

22,700(税抜)/ 24,970円(税込)

カタログ価格

22,700円(税抜)/24,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/06 19:52現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA899AJ-60C DC10.8V ハンディクリーナー(白)
EA899AJ-61 DC10.8V ハンディークリーナー(黒)
その他関連
部品EA899AJ-36 : [EA899AJ-60D,-73用] 不織布フィルター(25枚入)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top