メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | MC-SR41K-A |
---|
集じん容量 | 0.25L | サイズ | 238×327×290(H)mm |
---|
重量 | 2.6kg(本体のみ) 4.2kg(本体にホース・延長管・床用ノズル装着時) | コード長 | 5m |
---|
カラー | ストーンブルー | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
---|
消費電力 | 約250~720W | 吸込仕事率 | 約60~190W |
---|
騒音値 | 約59~62dB | 捕じん性能 | 0.3μm以上を約99.9%キャッチ |
---|
お手入れ | フィルターレス式 | 排気 | まいあげブロック構造 |
---|
ゴミすて方式 | 下開き式・ワンタッチゴミすて | ゴミすて表示 | ダストボックス ゴミすてライン |
---|
排気フィルター | ・抗菌消臭クリーンフィルター ・抗菌酵素加工フィルター ・アレル物質抑制加工フィルター | 付属品 | ・手元ブラシ ・2WAYノズル ・お手入れブラシ |
---|
「ダブルメタル」採用で、約2年間お手入れ不要 |
クリーンセンサーでキレイが見える!手元抗菌加工で、より清潔。 |
「からまないブラシ」でお手入れの負担を軽減 |
円すい形のダブルブラシが、からんだ髪の毛やペットの毛を自然に除去し、ブラシのお手入れにかかる負担を軽減。 99%以上からみつかない実証済(メーカー基準) |
いままでストレスだった、髪の毛やペットの毛もほとんどからまない。ブラシを取り外す手間なく、お手入れラクラク。 さらに、ブラシは抗菌加工なので、清潔感続く。 |
ローラーにも特殊加工を採用。表面がなめらかになり毛がからみにくくなっているのでお手入れの負担を軽減。 |
独自のV字型の構造で、吸引力の強い中央にゴミを集め取り残しを防ぎます。 |
床との接触点数が多い「Y字毛」でフローリングをすっきりお掃除。硬い毛が、じゅうたんの奥のダニのフンや死がいをかき出す。 |
ノズルを付け替える手間なくペダルをポンと踏むだけ。子ノズルで、狭いすき間や高い所など、届きにくい場所を気軽にお掃除できます。 |
マイナスイオンで静電気を抑えて菌まで引きはがし、フローリングがツルツルに。 |
壁ぎわのゴミまでしっかり吸い込む「壁ぎわ集じん」搭載のパワーノズルを採用。ノズルの前方部が薄くゴミが残りがちな壁ぎわまでブラシが届きます。 |
ステンレスガードは斜め穴加工で細じんを通しにくく、髪の毛もからまりにくい構造です。外側と内側の気流が反転するので、ゴミが中に入るのを防ぎます。 |
二次分離したゴミの通過部分をメタルコートすることで、付着の原因となる静電気を防止します。 |
「8気筒遠心分離ユニット」が、高速回転の遠心力でゴミを強力に分離。分離されたゴミはメタルコーティングを通ってダストボックスの集じん部に蓄積されます。 |
目に見えない約20 μmの微細なハウスダストまで検知、取り残しを光ってお知らせ。 |
アタッチメントの手元グリップと本体の持ち手グリップが抗菌加工になり、手の触れる部分を清潔に保ちます。 |