すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AR-18

品名 : DC18.0V 掃除機(充電式/サイクロン式/紙パック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番DHC180L5
使用電池18V仕様リチウムイオン(5.0Ah)
集じん容量ダストパック:0.5L
紙パック:0.33L
電源充電式(リチウムイオン電池)連続使用時間弱:45分
中:35分
強:20分
騒音値強:73dB
中:70dB
弱:65dB
吸込仕事率90W
サイズ455(970)×121×188(H)mm重量1.5kg
充電時間84分
付属品電池パック、充電器、延長管(ノズルホルダ付)、ワイドノズル、すき間ノズル、紙パック:(10枚入り)、ダストパック、サイクロン式ユニット、逆止板
粉じんの吸収に優れ、目詰まりを防ぐサイクロン式ユニットを装備
サイクロン式ユニットは、工具なしで分解して水洗い可能です。
収納時に便利なストラップ
ブラシレスモーター採用
電池残量表示機能を搭載
紙パック
アイコン
販売価格

38,400(税抜)/ 42,240円(税込)

カタログ価格

38,400円(税抜)/42,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 08:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899AR-19
  • 品番

    EA899AR-19

  • コメント

    仕様ご確認ください。

その他関連
部品EA813R-8B : 18.0V 充電器
部品EA899AR-1 : 紙パック(EA899AR、AR-14用・10枚)
部品EA899AR-24 : スキマノズル(充電式ハンディークリーナー用)
部品EA899AR-26 : [EA899AR用] ダストバッグ(布製)
部品EA899AR-27 : 逆止板(充電式ハンディークリーナー用)
部品EA899AR-28 : [EA899AR-18用] サイクロン式ユニット
オプションEA813RB-18DB : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー
オプションEA899AR-21 : 丸ブラシ(充電式ハンディークリーナー用)
オプションEA899AR-22 : 棚ブラシ(充電式ハンディークリーナー用)
オプションEA899AR-23 : フレキシブルホース(充電式ハンディークリーナー用)
オプションEA899AR-25 : ブラシ(じゅうたん用/充電式ハンディークリーナー用)
ウェブカタログ画像
  • ※色はホワイトです

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top