すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899RS-4A

品名 : 1050W/ 5L 乾湿両用・集じん機(連動コンセント付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番AVC51W
電源単相100V消費電力(強)1,050W 、(弱)490W
吸込仕事率(強)80W、(弱)40W最大風量(強)1.2m3/min、(弱)0.8m3/min
最大真空度(強)16kPa、(弱)9kPa騒音値強:80dB
サイズ350×285×390(H)mmタンク材質樹脂
重量4.2kgコード長5m
容量(L)集じん:(乾燥)5、(液体)5
吸水:5
電動工具連動
付属品ホース(φ28mm×1.8m)、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、延長管、床ブラシ、すき間用ノズル、湿式用スポンジフィルタ、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック、アダプタ(6種)
持ち運びしやすい小型携帯タイプ
細かなホコリも確実にキャッチする
大径カートリッジフィルタを採用
吸引力2段階切換え
ホースを排気口に接続すればブロワーにもなる
販売価格

30,300(税抜)/ 33,330円(税込)

カタログ価格

30,300円(税抜)/33,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/26 07:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899AR-2B
  • 品番

    EA899AR-2B

  • コメント

    連動コンセント無し

その他関連
部品EA899RS-26 : [EA899AR・RS用] 替カートリッジフィルター(乾式用)
部品EA899RS-28 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルター
部品EA899RS-33 : [EA899AR・RS用] 替紙パック(5枚入)
部品EA899RS-36 : [EA899AR-6B/RS-4A用] 255mm 替ブラシヘッド
部品EA899RS-42 : [EA899AR-6B/RS-4A用] 205x14mm スキマノズル
オプションEA899RS-41 : EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用丸ブラシヘッド
オプションEA899RS-43 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル
オプションEA899RS-44 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル
オプションEA899RS-46 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] フレキノズル
オプションEA899RS-47 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル
オプションEA899RS-31A : [EA899AR・RS用] 替フィルター(粉じん用)
部品EA899RS-25A : [EA899AR・RS用] 替HEPAフィルター(乾式用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top