すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899TD-30A

品名 : AC100V/1100W/30L 乾湿両用掃除機

低騒音・安全設計・安定走行形状

仕様

電源100V・11A消費電力1100W
吸込仕事率790.68W最大風量2.1m3/min
真空度22.6kPaタンク容量30L(吸水18L)
タンク材質プラスチック騒音値74dbB
ホース径ノズル側:32mm、
タンク側:35mm
ホース全長2m
電源コード5mサイズ(W×D×H)360×370×600mm
重量10.5kg付属品フロアーノズル、
ウェットラバー、
すき間ノズル、丸ブラシ、
アルミパイプ2本、ホース
ブロアー機能付
二重絶縁構造
吸引力は強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。
円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。
ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-31)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。
スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。
風量調節調節スイッチにより、吸引力の調整が出来ます。カーテンなど柔らかな物の吸引を行う場合便利です。また、このスイッチの調整により、モーター部をスムーズに冷却することもできます。
樹脂製バックル、ヘッド部の着脱がこれまでよりスムーズ。
ペーパーバッグ(EA899TD-31)を使用することで、フィルター機能の向上以外に塵がいっぱいになった場合、バッグ全体をそのまま取り外し捨てることが出来、手やタンクを汚さずに済みます。
後輪の径が大きいため、走行時の安定性が向上しました。また、タンク底部に段差を設けており。移動地面が平らでない場合でも、機器が倒れにくく設計されています。
タンク後方にホース、ノズルなどを差しこめるスペースを設けました。
本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。
吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。
販売価格

50,400(税抜)/ 55,440円(税込)

カタログ価格

50,400円(税抜)/55,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 49

(2025/07/17 04:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2478ページ

代替品

EA899TD-20A
その他関連
部品EA899TD-31 : ペーパーバッグ(EA899TD-30A用)
部品EA899TD-32 : ペーパーフィルター(EA899TD-30A,-40C用)
部品EA899TD-34 : マスターノズル(EA899TD-30A用)
部品EA899TD-35 : ブラシノズル(EA899TD-30A用)
部品EA899TD-36 : すきまノズル(EA899TD-30A用)
部品EA899TD-37A : ホース(EA899TD-30A用)
部品EA899TD-38 : 2本組パイプ(EA899TD-30A用)
部品EA899TD-39 : シリンダー(EA899TD-30A,40C用)
部品EB899TD-216 : [EA899TD-20A,-30A,-40C]用 スイッチ
部品EB899TD-311 : [EA899TD-30A]用 後輪
部品EB899TD-313 : [EA899TD-30A]用 前輪
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2478ページ
  • エスコ便利カタログ2479ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top