すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA902AG-45

品名 : 8.81-9.13m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番MDE-91D
伸長(m)8.81~9.13縮長(m)5.70~6.02
重量(kg)25.1段数25
材質アルミ合金最大使用荷重100kg
収納長5.27m
インサイド構造でコンパクト収納が可能です。
支柱厚さ109mmの薄型設計。
※大型品の為、4トントラックでの納品になります。
アイコン
販売価格

145,400(税抜)/ 159,940円(税込)

カタログ価格

145,400円(税抜)/159,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/02 09:11現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA902AG-41 5.36-5.68m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
EA902AG-42 6.05-6.37m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
EA902AG-43 7.43-7.75m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
EA902AG-44 8.12-8.44m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
EA902AG-45 8.81-9.13m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA902AG-41です。
  • ※画像は、EA902AG-41です。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top