すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA902XD-62

品名 : [EA902BE-2A~5A用]滑り止め端具(2個組)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番JXV-P1
サイズ(W×D×H)mm140×60×75重量(g)690
材質スチール、ゴム適合品番EA902BE-2A~5A
2個入
販売価格

6,560(税抜)/ 7,216円(税込)

カタログ価格

6,560円(税抜)/7,216円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/02 12:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA902XD-62A
  • 品番

    EA902XD-62A

  • コメント

    違い:金具部分の色変更

その他関連
本体EA902BE-2A : 3.17m はしご(アルミ製)
本体EA902BE-3A : 3.86m はしご(アルミ製)
本体EA902BE-4A : 4.20m はしご(アルミ製)
本体EA902BE-5A : 5.24m はしご(アルミ製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top