すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903AC-150A

品名 : 1.41m 軽量脚立(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番MS-150FX
天板サイズ308×95mm
アルミ合金製
天板高さ(m)1.41有効高さ(m)1.11
踏ざん間隔295mm段数5段
設置寸法576(W)×974(D)mm重量(kg)4.2
折りたたみサイズ576(W)×126(D)×1488(H)mm最大使用荷重100kg
販売価格

18,400(税抜)/ 20,240円(税込)

カタログ価格

18,400円(税抜)/20,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 14:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA903AC-303
  • 品番

    EA903AC-303

  • コメント

    変更点:耐荷重100kg⇒150kgに

その他関連
部品EA903-96 : [交換用] スベリ止め端具(2個組)
ウェブカタログ画像
  • 天板部分

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top