すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903AL-30

品名 : 600x250x 450mm 玄関用ベンチ(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防災バッグを隠して収納できるベンチ

仕様

メーカー山崎実業型番5670
シリーズtower(タワー)サイズ(W×D×H)mm600×250×450
重量(kg)5.9耐荷重(kg)天板:100
棚板:15
材質本体:スチール(粉体塗装)
天板:天然木化粧繊維板(PU塗装)
キャップ:ポリプロピレン
サッと持ち出したい防災バッグを玄関に隠して収納できるベンチ。
普段よく使うスリッパや外遊びの道具、ガーデニング用品なども隠しながら収納できます。
靴の脱着に便利なベンチとして。普段よく使うスリッパなど隠して収納。
販売価格

13,500(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/21 19:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2074ページ

代替品

EA903AL-28
  • 品番

    EA903AL-28

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2074ページ
  • エスコ便利カタログ2075ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top