すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903BD-2B

品名 : 500x525mm/1.50m/5段 足場(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番CSD-150K+CSDT15KA
※注意※【お客様組立品】設置寸法(W)×(D)mm785×1513
重量(kg)30.9天板高さ(m)1.5
全高(m)2.6段数5
天板サイズ500×525mm最大使用荷重120kg
踏みざん幅105mm
アルミ合金製
背面キャスター付(φ75mm)
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。
背面キャスターを使ってスムーズに移動ができます。
手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。
キャスターは本体に収納でき、より壁に寄せることができます。
アイコン
販売価格

265,000(税抜)/ 291,500円(税込)

カタログ価格

265,000円(税抜)/291,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 16:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1839ページ

代替品

EA903BD-33A
バリエーション一覧
EA903BD-1B 500x525mm/1.20m/4段 足場(アルミ製)
EA903BD-2B 500x525mm/1.50m/5段 足場(アルミ製)
EA903BD-3B 500x525mm/1.80m/6段 足場(アルミ製)
EA903BD-4B 500x525mm/2.10m/7段 足場(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※手すり1100mm使用時。
※画像はEA903BD-3Bです
  • ※手すり1100mm使用時。\n※画像はEA903BD-3Bです
  • ※手すり900mm使用時。\n※画像はEA903BD-3Bです
  • キャスター使用時
  • キャスター収納時
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1838ページ
  • エスコ便利カタログ1839ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top