すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903BX-2

品名 : 作業台用アウトリガー (2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番FG-AUS
仕様作業台用アウトリガー適用品番EA903BW-11、13~16、21、22、31、41、51、EA903PA-61~63、71~73(各種キャスターとの併用は不可)
サイズ取り付け時:156㎜×40㎜×146㎜
※0㎜~8㎜脚部高さを調整できます。
入数2個
材質本体:スチール(粉体塗装)
アジャスター部分:クロロプレンゴム
より安全にしっかり固定ができます。
カラーは視認性の高いJIS安全色をベースにしております。
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 15:53現在)

更新
商品入数2販売単位
その他関連
本体EA903BW-11 : 300x400mm/0.25m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-13 : 600x400mm/0.25m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-14 : 300x400mm/ 0.3m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-15 : 500x400mm/ 0.3m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-16 : 600x400mm/ 0.3m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-21 : 500x400mm/ 0.5m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-22 : 600x400mm/ 0.5m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-31 : 600x400mm/0.75m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-41 : 600x400mm/ 1.0m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-51 : 1000x400mm/1.25m 作業台(グレーチング/アルミ合金
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top