すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA721SD-2

品名 : デジタル角度計

原点を記憶できる絶対測定モード付

仕様

メーカー新潟精機型番BB-180A
測定範囲-180°~+180°分解能0.1°
測定精度±0.2°繰返し精度0.1°
使用温度5-45℃電源CR2032×1個(付属)
機能ホールド、任意の位置での0設定、
絶対測定モード、オートオフ
サイズ51(W)×33(D)×51(H)㎜
重量170g材質本体:アルミ
磁石:ネオジム磁石
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に付属品取扱説明書、検査成績表
ケース
CR2032x1
注意読取精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
マグネット数(個):3
任意の位置での0設定が可能
原点の記憶が可能な絶対測定モード
ホールド機能付
自動電源OFF機能付(約5分)
コンパクトなデジタル角度計で、底面にマグネットがついています。
コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。
販売価格

15,600(税抜)/ 17,160円(税込)

カタログ価格

15,600円(税抜)/17,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/14 11:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0739ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ738ページ
  • エスコ便利カタログ739ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top