すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DL-1

品名 : AC/DC600V ヒューズベース

仕様

メーカー富士電機機器制御型番AFa30-Pa30
定格電圧AC/DC600V
栓形ヒューズは工場設備の保護用として使用します。
サイズ55×32×75mm
販売価格

1,880(税抜)/ 2,068円(税込)

カタログ価格

1,880円(税抜)/2,068円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/27 03:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1183ページ
その他関連
オプションEA758ZU-3 : 3A ヒューズリンク(AC/DC600V)
オプションEA758ZU-5 : 5A ヒューズリンク(AC/DC600V)
オプションEA758ZU-10 : 10A ヒューズリンク(AC/DC600V)
オプションEA758ZU-15 : 15A ヒューズリンク(AC/DC600V)
オプションEA758ZU-20 : 20A ヒューズリンク(AC/DC600V)
オプションEA758ZU-30 : 30A ヒューズリンク(AC/DC600V)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1182ページ
  • エスコ便利カタログ1183ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top