すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA811AW-6

品名 : 6.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/替刃)

仕様

メーカーミヤナガ型番AS060C
商品名アクアショットAS刃先径6.0mm
EA811AV-6用替刃
販売価格

2,090(税抜)/ 2,299円(税込)

カタログ価格

2,090円(税抜)/2,299円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 10:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0954ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA811AW-4 4.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/替刃)
    EA811AW-5 5.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/替刃)
    EA811AW-6 6.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/替刃)
    EA811AW-6.5 6.5mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/替刃)
    EA811AW-8 8.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/替刃)
    EA811AW-10 10.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/替刃)
    その他関連
    本体EA811AV-6 : 6.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    商品動画

    アクアショット紹介動画です。アクアショット紹介動画です。
    • エスコ便利カタログ954ページ
    • エスコ便利カタログ955ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top