すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903V-6

品名 : 2.40m 専用脚立

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

最大使用荷重160kg天板サイズ330×142mm
天板高さ(m)2.40重量(kg)15.6
段数8折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)780×160×2580mm
設置寸法(W)×(D)782×1680mm踏みざん幅60mm
アルミ合金製
安心の二重補強
奥行60mmの幅広ステップ
ステップには赤い滑り止めモール付
アイコン
販売価格

82,600(税抜)/ 90,860円(税込)

カタログ価格

82,600円(税抜)/90,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/11 02:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1818ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA903V-1 0.90m 専用脚立(仮設工業会認定)
    EA903V-2 1.20m 専用脚立(仮設工業会認定)
    EA903V-3 1.50m 専用脚立(仮設工業会認定)
    EA903V-4 1.80m 専用脚立(仮設工業会認定)
    EA903V-5 2.10m 専用脚立
    EA903V-6 2.40m 専用脚立
    EA903V-7 2.70m 専用脚立
    ウェブカタログ画像
    ●EA903V-6:8段
    (※画像はEA903V-2(4段)です。)
    • ●EA903V-6:8段\n(※画像はEA903V-2(4段)です。)
    • 踏みざん幅
    • エスコ便利カタログ1818ページ
    • エスコ便利カタログ1819ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top