すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903XA-3

品名 : 22.5-24.0"用 ホイールステップ(大型用)

高さ調整、フレームの幅調整可能

仕様

折りたたみ式
適合タイヤサイズ22-1/2”~24”耐荷重135kgf
材質スチール収納サイズ760×390×110(T)mm
重量6.2kgステップサイズ740×180mm
高さ調整、フレームの幅調整可能
販売価格

18,300(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/08/10 06:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0292ページ

代替品

EA903XA-2
  • 品番

    EA903XA-2

  • コメント

    仕様:14\"-20\"タイヤ用

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ292ページ
  • エスコ便利カタログ293ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top