すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA905DF-111

品名 : 1000x1860x 675- 868mm 移動式室内足場台

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

最大使用荷重200kg天板高さ(m)0.68~0.87
天板サイズ(mm)1000×1860折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm466×1000×1367
設置寸法(W)×(D)mm1860×1000材質アルミ合金
重量(kg)55
作業面積が大きな折り畳み式足場台
折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載も可能。
室内状況に応じた高さ調整が可能
φ100mmキャスター付きで移動もスムーズ
仮設工業会認定品
別売オプションで機能拡張が可能です。
下部その他関連をご覧ください。
販売価格

403,600(税抜)/ 443,960円(税込)

カタログ価格

403,600円(税抜)/443,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/09 06:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1773ページ
その他関連
オプションEA905DF-102 : [EA905DF-101/111用] 連結ブリッジ
オプションEA905DF-103 : [EA905DF-101/111用] 補助手すり
オプションEA905DF-112 : [EA905DF-111用] 連結補助手すり
オプションEA905DF-113 : [EA905DF-111用] はしご
オプションEA905DF-114 : [EA905DF-111用] ポール
ウェブカタログ画像
  • コンパクト収納でエレベーターへの搭載可能
  • 室内状況に応じて高さ調整可能
  • キャスター付きで移動もスムーズ
  • ※別売オプション連結例\n補助手すり×5、ポール×2、はしご×1を使用
  • ※別売オプション連結例\n本体×2、連結ブリッジ×4、補助手すり×7、連結補助手すり×2、ポール×2、はしご×1を使用
  • エスコ便利カタログ1772ページ
  • エスコ便利カタログ1773ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top