すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA905EC-5

品名 : 梯子兼用脚立(伸縮式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付

仕様

天板高さ(m)1.55~2.7折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm700×200×1700
設置寸法(W)×(D)mm690×1800重量(kg)21.3
段数5材質アルミ合金
はしご全長3.3~5.7m最大使用荷重135kg
踏ざん幅90mm
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。
起伏のある地面でも安全に作業できます。
脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。
はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。
キャスターが付いており、運搬が楽です。
アイコン
販売価格

86,700(税抜)/ 95,370円(税込)

カタログ価格

86,700円(税抜)/95,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/06 10:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA905EC-5A
  • 品番

    EA905EC-5A

  • コメント

    変更点:折り畳みサイズ・脚立高さ

その他関連
オプションEA905EH-1 : ワークプラットフォーム
オプションEA905EH-2 : ツールトレー(EA905EC-4A・-6A・-330B用)
オプションEA905EH-3 : ウォールホルダー
オプションEA905EH-4 : ツールホルダー(EA905EC-4A・-6A・-330B用)
ウェブカタログ画像
  • EA905EH-1、-2、-4、-5取付例
  • ビルトインレベラー付
  • 踏みざん幅

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top