すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA905EH-5

品名 : ペイントコンテナ(EA905EC-150-330用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
塗料を直接、コンテナに入れることができ、使用後は塗料を乾かし、はがすことができます

仕様

最大使用荷重6.8kg容量3.79L
サイズ412(W)×270(D)×250(H)mm重量720g
材質特殊プラスチック
脚立に取り付けることができます。
ローラーペイント用のトレーです。
塗料を直接、コンテナに入れることができ、使用後は塗料を乾かし、はがすことができます。
持ち運び用のハンドルと自立用スタンドが付いており、塗料のこぼれを防ぎます。
EA905EC-150~-330、210A~330A、EA905E-5、-6に取り付け可能。
販売価格

5,070(税抜)/ 5,577円(税込)

カタログ価格

5,070円(税抜)/5,577円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/22 13:05現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA905EH-1 ワークプラットフォーム
EA905EH-2 ツールトレー(EA905EC-4A・-6A・-330B用)
EA905EH-3 ウォールホルダー
EA905EH-4 ツールホルダー(EA905EC-4A・-6A・-330B用)
その他関連
本体EA905EC-330B : 3.5/7.0m 梯子兼用脚立(伸縮式)
ウェブカタログ画像
  • 取付例

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top