すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA910ZD-2

品名 : 24-27㎝ 靴中敷(冬用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適応サイズ24.0~27.0cmサイズ長さ:280mm
幅:95mm
厚み:5mm
材質ポリエステル、ポリエチレン用途冬用
仕様蓄熱保温素材
抗菌防臭加工
衝撃吸収素材を使用しており、脚や腰、膝への負担を軽減します。
販売価格

1,350(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 18:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA910ZE-8
  • 品番

    EA910ZE-8

  • コメント

    違い:材質等(蓄熱保温ではない)

バリエーション一覧
EA910ZD-1 24-27㎝ 靴中敷(夏用)
EA910ZD-2 24-27㎝ 靴中敷(冬用)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top