すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA910ZE-3

品名 : 靴中敷(フリーサイズ/防臭)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコロンブス型番4971671187450
適応サイズ21.0~28.0㎝サイズ長さ:280mm
幅:97mm
厚み:4mm
材質抗菌加工ポリエステル、EVA
抗菌加工された表面生地が雑菌の繁殖を抑え、靴の中の気になるニオイの発生を防ぎます。
素材に使用したEVAは、耐久性に優れ、クッション効果が長続きします。
小さな穴を開けて通気性を高めています。
石鹸の香り
販売価格

460(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/13 19:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2271ページ

代替品

EA910ZE-7
  • 品番

    EA910ZE-7

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA910ZE-3 靴中敷(フリーサイズ/防臭)
EA910ZE-4 靴中敷(フリーサイズ/防臭)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2270ページ
  • エスコ便利カタログ2271ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top