すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AE-61

品名 : 920x 1.0mmx 2m 防音シート(室内壁用/アイスグレー

仕様

サイズ(mm)920×2000厚み(mm)1
材質基布:ポリエステル100%
樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
粘着剤:アクリル系(弱粘着タイプ) 
遮音性能1000Hz:15.4dB
2000Hz:20.6dB
カラーアイスグレー
室内壁に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。
遮音・防炎・UVカット対応
粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ
ハサミやカッターナイフでカットできます。
RoHS2指令適合品
消防庁防炎規格適合品
仮設工業会認定品
販売価格

14,800(税抜)/ 16,280円(税込)

カタログ価格

14,800円(税抜)/16,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/16 09:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1473ページ
バリエーション一覧
EA911AE-61 920x 1.0mmx 2m 防音シート(室内壁用/アイスグレー
EA911AE-62 920x1.42mmx 2m 防音シート(室内壁用/オフホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 取り付けイメージ

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1472ページ
  • エスコ便利カタログ1473ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top