すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AF-501

品名 : 900x2500mm 間仕切りシート(透明)

仕様

0.9m厚み0.15mm
長さ2.5m重量(g)500
材質塩化ビニル樹脂
市販のテンションポール等を通すだけで簡単に取り付けられる間仕切りシートです。
ビニールの保温性で冷暖房効率アップします。
適用ポール径40㎜
塩化ビニル樹脂の特性上、使用環境によっては約3%程度収縮します。
耐熱温度60℃
販売価格

2,750(税抜)/ 3,025円(税込)

カタログ価格

2,750円(税抜)/3,025円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/04 07:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1436ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1436ページ
  • エスコ便利カタログ1437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top