すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AG-15

品名 : 915x0.3mmx10m [PVC製]フィルム(オレンジ)

仕様

オレンジ厚み0.3mm
長さ10m0.915m
材質PVC重量約4.5kg
販売価格

7,480(税抜)/ 8,228円(税込)

カタログ価格

7,480円(税抜)/8,228円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/18 17:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1473ページ
バリエーション一覧
EA911AG-15 915x0.3mmx10m [PVC製]フィルム(オレンジ)
EA911AG-35 915x0.5mmx10m [PVC製]フィルム(オレンジ)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1472ページ
  • エスコ便利カタログ1473ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top