すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911BA-81

品名 : 0.9x1.8m/3.0mm 床面養生シート(4つ折・10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質表面:紙製ボード+フィルムラミネート
裏面:発泡ポリエチレン
四つ折りにできるので搬入作業にも便利です。
エンボス入りで衝撃に強く、裏面に発泡ポリエチレンが施されており、滑りにくくなっております。
水にも強くリフォーム工事の養生材として最適です。
サイズ(mm)900×1800×3(T)
10枚入
販売価格

8,870(税抜)/ 9,757円(税込)

カタログ価格

8,870円(税抜)/9,757円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 16:04現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA911BA-81B
  • 品番

    EA911BA-81B

  • コメント

    変更点:表面に寸法の印字

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top