すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA514BW-130

品名 : φ30x200mm シリンダーポリッシャー(六角軸)

仕様

用途各種シリンダー、クランク穴の研磨、錆び取り、清掃等にブラシサイズφ30×70mm
ブラシ材質シリコンカーバイド全長200mm
六角軸1/4”(6.35mm)粒度#180
砥石範囲70mm
販売価格

4,430(税抜)/ 4,873円(税込)

カタログ価格

4,430円(税抜)/4,873円(税込)

在庫数

最新在庫: 61

(2026/03/13 17:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0316ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA514BW-110 φ10x200mm シリンダーポリッシャー(六角軸)
    EA514BW-113 φ13x200mm シリンダーポリッシャー(六角軸)
    EA514BW-116 φ16x200mm シリンダーポリッシャー(六角軸)
    EA514BW-120 φ20x200mm シリンダーポリッシャー(六角軸)
    EA514BW-125 φ25x200mm シリンダーポリッシャー(六角軸)
    EA514BW-130 φ30x200mm シリンダーポリッシャー(六角軸)
    EA514BW-141 φ41x200mm シリンダーポリッシャー(六角軸)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA514BW-141です。
    • ※画像はEA514BW-141です。
    • エスコ便利カタログ316ページ
    • エスコ便利カタログ317ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top