特殊な工業用コーティングを行った繊維で、汚れたペイント等を見やすくします
仕様
吸収した液体の漏れを防ぎます。 |
塗料のペイントやしっくい、染料からの保護に |
特殊な工業用コーティングを行った繊維で、汚れたペイント等を見やすくします。 |
頑丈かつ、再利用可能で滑りません。 |
幅 | 2.28m | 長さ | 3.04m |
---|
厚さ | 0.254mm | | |
---|
販売価格 | 1,360円(税抜)/
1,496円(税込)
| カタログ価格 | 1,360円(税抜)/1,496円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
15 (2024/05/16 04:56現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
---|
カタログページ | 1730ページ |
---|