すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911BD-91

品名 : 910x910x4mm ポリカーボネートプラダン(クリア/2枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番PCD-994
サイズ(mm)910×910厚み(mm)4
山・山の幅4.6mm重量(g)720
耐熱温度約120℃程度材質ポリカーボネート
カラークリアー入数2枚
難燃性(燃焼グレード:UL94V-2)
樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。
軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用頂けます。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的です。
販売価格

4,710(税抜)/ 5,181円(税込)

カタログ価格

4,710円(税抜)/5,181円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/16 01:12現在)

更新
商品入数2販売単位
バリエーション一覧
EA911BD-91 910x910x4mm ポリカーボネートプラダン(クリア/2枚)
EA911BD-92 910x910x4mm ポリカーボネートプラダン(ブロンズ/2枚)
ウェブカタログ画像
入数2枚
  • 入数2枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top