すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912-20B

品名 : 1300x600mm サンシェード

2層の空気層で強力断熱&消臭抗菌

仕様

メーカー大自工業(Meltec)型番PBW-20
サイズ1300(W)×600(H)mm材質本体:アルミニウム(パウダーコート)
吸盤:PVC
取付方法吸盤(2個付き)重量約300g
カラーシルバー
フロントガラス用
吸盤取付式
2層の空気層で強力断熱!車内の温度上昇を軽減します。
触媒効果で消臭・抗菌
<適合車種>
TOYOTA:クラウン、サクシード、タンク、ハイエースバン・ワゴン、パッソ、ピクシス スペース・バン、プロボックス、マークX、ヤリス、ランドクルーザー、ルーミー、86、bB、FJ クルーザー、iQ、Rush

HONDA:ヴェゼルハイブリッド、バモス、N-BOX、N-ONE、N-WGN

NISSAN:オッティ、キックス、キューブ、シーマ、スカイライン、フーガ、フェアレディZ、マーチ、モコ、ラティオ、GT-R、NV100 クリッパーリオ、NV 350 キャラバン

MAZDA:スクラムワゴン、ベリーサ、ロードスター

SUBARU:ジャスティ、スバルBRZ、ディアスワゴン、フォレスター

MITSUBISHI:ディグニティ、パジェロ、プラウディア、ミラージュ、eKクロス EV

DAIHATSU:アトレーワゴン、ウェイク、キャスト、タント、トール、ハイゼットカーゴ、ビーゴ、ブーン、ミラココア、ムーヴコンテ

SUZUKI:アルト、イグニス、エスクード、エブリィ、エブリィワゴン、スイフト、スペーシア、バレーノ、ラパン、ワゴンRスマイル、MRワゴン

LEXUS(レクサス):CT、IS、UK
販売価格

1,210(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2025/07/05 19:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2521ページ
バリエーション一覧
EA912-20B 1300x600mm サンシェード
EA912-22B 1400x900mm サンシェード
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2520ページ
  • エスコ便利カタログ2521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top