すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912GA-11

品名 : 150x215x 2mm まな板(A5サイズ/ポリプロピレン製)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UH-4706
材質ポリプロピレン耐熱温度110℃
サイズ215×150×2(T)mmサイズ目安A5
ソロキャンプに最適なコンパクトサイズのカッティングボード。
販売価格

460(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/12/16 08:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2172ページ
バリエーション一覧
EA912GA-11 150x215x 2mm まな板(A5サイズ/ポリプロピレン製)
EA912GA-12 365x257x 2mm まな板(B4折畳式/ポリプロピレン)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2172ページ
  • エスコ便利カタログ2173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top