すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912HC-12

品名 : 180mm 三徳包丁

仕様

メーカーツヴィリングJ.A.ヘンケルス型番10055-880
シリーズヘンケルス(HENCKELS)全長300mm
刃長180mm材質刃:特殊ステンレス鋼
ハンドル:デュラウッド
重量140g
耐水性・耐食性・衛生面に特に優れています。
アイコン
販売価格

3,500(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/07/05 19:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2171ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2170ページ
  • エスコ便利カタログ2171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top