すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912HE-11

品名 : 220mm 料理はさみ(カーブ/ギザ刃)

仕様

メーカーグリーンベル型番G-2035
全長220mm刃長84mm
刃厚2mm材質刃部:ステンレス刃物鋼
ハンドル:エラストマー
重量120g
右手専用ハンドル
丸洗い可能&食器洗浄機対応
分解可能でお手入れ簡単
手にフィットする湾曲ハンドル
安全に保管できる二重フック穴付き
片方の刃がギザ刃仕様で食材が滑りにくくカットが可能
刃が分厚く広いので、厚くて硬い食材も切れます。
販売価格

2,780(税抜)/ 3,058円(税込)

カタログ価格

2,780円(税抜)/3,058円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/30 09:29現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 丸洗い可能
  • 分解可能
  • 湾曲ハンドル
  • 二重フック穴付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top