すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912HE-3

品名 : 205mm 料理はさみ

カタログ訂正

24/12/05 材質・・・(誤)刃:ステンレススチール(正)特殊ステンレス鋼 (No.55/56 9013)

仕様

メーカーツヴィリングJ.A.ヘンケルス型番11515-001
シリーズヘンケルス(HENCKELS)全長205mm
刃長85mm材質刃:特殊ステンレス鋼
ハンドル:ABS樹脂
軽くて丈夫なプラスチックハンドルです。
食材切りからパックの開封まで色々な用途にご使用頂けます。
刃はマイクロエッジング加工を施され、ハンドルは抗菌加工で衛生的。
アイコン
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/06/23 16:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2170ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2170ページ
  • エスコ便利カタログ2171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top