すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912HE-7

品名 : 200mm 料理はさみ

カタログ訂正

24/12/05 刃長:(誤)65mm(正)90mm (No.55/56 9013)

仕様

メーカーツヴィリングJ.A.ヘンケルス型番43923-200
シリーズツヴィリング(ZWILLING)全長200mm
刃長90mm材質刃:特殊ハイカーボンステンレス鋼(鍛造)
ハンドル:ステンレス
硬度(HRC)55-58重量150g
用途食材、パック食品の開封、栓抜き等に。
刃には食材をしっかりホールドできるよう、マイクロエッジング加工が施されています。
販売価格

17,000(税抜)/ 18,700円(税込)

カタログ価格

17,000円(税抜)/18,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/06/23 18:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2170ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2170ページ
  • エスコ便利カタログ2171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top