すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912ML-12A

品名 : φ125x40mm アルミ皿(50枚)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番M-6649
サイズ(mm)φ125×40(H)材質アルミニウム
溶融温度約660℃重量3g/枚
入数50枚
オーブン使用可、電子レンジ・IH(電磁調理器)は使用不可
料理の取り皿や鍋として使用可能。
屋外でのバーべーキューはもちろん、行楽やホームパーティーなど幅広い場面で活用できます。
販売価格

3,300(税抜)/ 3,630円(税込)

カタログ価格

3,300円(税抜)/3,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/06/23 20:47現在)

更新
商品入数50販売単位SET
カタログページ2512ページ
ウェブカタログ画像
入数:50枚
  • 入数:50枚
  • 入数:50枚
  • エスコ便利カタログ2512ページ
  • エスコ便利カタログ2513ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top