すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912WD-4

品名 : 148mm ミニスプーン(ステンレス製/天然木柄)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UW-2007
全長148mm材質金属部:ステンレス鋼
柄:天然木
仕様ミニスプーン
手触りの良い天然木柄
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/06 21:14現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA912WD-1 208mm ナイフ(ステンレス製/天然木柄)
EA912WD-2 185mm スプーン(ステンレス製/天然木柄)
EA912WD-3 190mm フォーク(ステンレス製/天然木柄)
EA912WD-4 148mm ミニスプーン(ステンレス製/天然木柄)
EA912WD-5 158mm ミニフォーク(ステンレス製/天然木柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top