すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913AC-33

品名 : 850ml 除草剤(詰替え)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量850ml(詰替用)成分ペラルゴン酸2.5%、水、界面活性剤97.5%
有効期間1.5ヶ月(200ml/㎡散布)
※使用環境により異なります。
使用時期雑草生育期(草丈30cm以下)
使用方法枯らしたい雑草の茎葉に直接散布する。使用場所お庭、おうちまわり、お墓まわり、駐車場
非農耕地用
食品成分(ペラルゴン酸)から作られた除草剤
最速5分で枯らす
※植物により異なります。
種にも効いて発芽させない
かけた場所だけ枯らす
いやなニオイがしないほんのりハーブの香り
販売価格

660(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/07 08:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA913AE-2
バリエーション一覧
EA913AC-31 1.0L 除草剤
EA913AC-32 2.0L 除草剤
EA913AC-33 850ml 除草剤(詰替え)
EA913AC-34 1.7L 除草剤(詰替え)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top