すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913AS-1

品名 : 85mm ファイアースターター

仕様

サイズφ8mm×85mm付属のこ長74mm
材質マグネシウム重量46g
使用方法1.葉っぱ、小枝、草などの乾いたものを集めます。
2.マグネシウムバーにのこぎり刃を擦り、削りくずを出し発火させます。
※急いで火を起こしたいときは、乾燥した燃えやすいものを使用下さい。
悪天候でも使用できます。
コンパクトで軽量なのでキャンプに最適です。
販売価格

1,810(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2025/12/13 04:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2510ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2510ページ
  • エスコ便利カタログ2511ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top