すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913LF-1

品名 : 125x125x 82mm/2700kcal コンロ(ガスカートリッジ式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番M-7900
燃焼時間EA913LF-11:連続約2時間
EA913LF-12:連続約4時間
火力2700kcal
サイズ使用時:125(W)×125(D)×82(H)mm
収納時:117(W)×105(D)×65(H)mm
重量300g
材質ゴトク:鉄(クロムめっき)
バーナートップ:ステンレス鋼
器具栓:真鍮
ガス消費量225g/h
付属品専用収納ケース
圧電着火方式
ガスカートリッジは別売です。
コンパクトで携帯性に優れています。
販売価格

6,250(税抜)/ 6,875円(税込)

カタログ価格

6,250円(税抜)/6,875円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 13:34現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA913LF-11 : 230g ガスカートリッジ
オプションEA913LF-12 : 470g ガスカートリッジ
ウェブカタログ画像
  • ※ガスカートリッジは別売です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top