すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913LF-3B

品名 : 398x221x130mm カセットコンロ(アミ焼)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UF-0027
燃焼時間約1.5時間火力約2.3kw(2000kcal/h)
サイズ398(W)×221(D)×130(H)mm重量約2.2kg
材質本体・ボンベカバー・水入れ:鉄(粉黛塗装)
バーナー・輻射熱版:ステンレス鋼
焼き網:鉄(クロムメッキ)
器具栓つまみ:ABS樹脂
点火方式圧電点火方式
安全装置圧力感知安全装置(ガス通路遮断型)ガス消費量約165g/h
適応カセットガスEA913BC-210・-220
網焼きでも串焼きでも使用できます。
水を張ったトレーが、あくや余分な油を受け後片付け楽々。
トレーや輻射板が取り外せるのでお手入れが簡単です。
ボンベの取り付け、取り外しが簡単なマグネット着脱式
※カセットガスは別売です。
販売価格

12,900(税抜)/ 14,190円(税込)

カタログ価格

12,900円(税抜)/14,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/05/14 17:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2166ページ2554ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2166ページ
  • エスコ便利カタログ2167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top