すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VA-61

品名 : 74x34x170mm 茶こし

仕様

サイズ74×34×170mm材質ステンレス鋼
目開(mm)内側:0.475mm
外側:1.338mm
メッシュ内側:40
外側:16
食器洗い乾燥機対応
二重アミできめ細かくこせます。
販売価格

480(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/05/08 05:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2172ページ
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数
  • エスコ便利カタログ2172ページ
  • エスコ便利カタログ2173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top