すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VL-151

品名 : 10L 非常用給水袋(5枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ400×550mm厚み0.2mm
容量(L)10材質ポリエチレン
入数5枚
災害等の断水時に10Lまで清潔に飲料水を給水・保管することができます。
日本製の厚生省告示20号適合食品用ポリエチレンを使用しているため、高強度で水への臭い移りが少ないです。
逆止弁により横倒しでも漏れずに保管が可能です。
給水・排水口を大きくとっているため、水道・給水車から直接給水可能な形状となっております。
フィルムタイプのため、従来のタンクタイプに比べて省スペースで備蓄することができます。
アイコン
販売価格

1,900(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 17:31現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ2413ページ2514ページ
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入
  • エスコ便利カタログ2412ページ
  • エスコ便利カタログ2413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top