すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VR-13A

品名 : [ 9点組] 鍋・フライパンセット(IH対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番ISN-SE9
セット内容・フライパン…容量2.7L 直径26cm 深さ61mm
・鍋…容量1.5L 直径16cm 深さ80mm
・鍋…容量2.6L 直径20cm 深さ95mm
・エッグパン…容量1.3L サイズ235×150×53mm
・ガラスふた16cm
・ガラスふた20cm
・PEシールふた16cm
・PEシールふた20cm
・マルチハンドル
材質【フライパン・なべ】
表面加工/内側:ダイヤモンドコーティング、外側:焼付塗装加工
材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.0mm)
はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
【エッグパン】
表面加工/内側:ダイヤモンドコーティング、外側:焼付塗装加工
材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ5.0mm)
はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
【ガラスふた】
ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)
ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
【PEシールふた】
ポリエチレン(耐熱温度80℃)
【マルチハンドル】
樹脂上部:ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)
樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
金属部:ステンレス鋼
ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
直火・IH対応
ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく、丈夫で長持ちするフライパン・なべのセットです。
ハンドルが取れるので、調理・食卓・保存を一台ででき、重ねて収納もできます。
内側はマーブル調のデザイン、外側のカラーはホワイトです。
IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応
※電子レンジでは使用できません。
販売価格

16,500(税抜)/ 18,150円(税込)

カタログ価格

16,500円(税抜)/18,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/07 11:37現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA913VR-14B
  • 品番

    EA913VR-14B

  • コメント

    12点組(IH対応)

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top