すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VR-2A

品名 : [ 6点組] 鍋・フライパンセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番GSN-SE6
仕様直火専用〈セット内容〉【6点組】
・フライパン26cm:
φ278mm×60(H)mm/約565g/容量2.7L
・鍋20cm:
φ218mm×95(H)mm/約500g/容量2.8L
・エッグパン:
225(W)×139(D)×53(H)mm/約420g/容量1.2L
・ガラスふた:20cm
φ217mm×44(H)mm/約420g
・PEシールふた20cm
φ233×218(D)×9(H)mm/約70g
・マルチハンドル
187(W)×41(D)×56(H)mm/約200g
カラーダークレッド・ベージュ&マーブル材質・フライパン・鍋・エッグパン:
アルミニウム合金
外:焼付塗装加工
内:ダイヤモンドコーティング
・ガラスふた:
強化ガラス、シリコン樹脂
・PEシールふた:ポリエチレン(耐熱温度80℃)
・マルチハンドル:
樹脂上部:ガラス入りナイロン(50%)
樹脂下部:フェノール樹脂
金属部:ステンレス鋼
ゴム部:シリコン樹脂
満水容量フライパン:約2.7L
なべ:約2.8L
エッグパン:約1.2L
ダイヤモンドコーティングが施された、こびりつきにくく丈夫で長持ちするガス火対応のフライパンセットです。
【ダイヤモンドコーティングとは】
人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてフッ素樹脂コーティングに配合したものです。
ハンドルが取れるので、調理・食卓・保存を一台ででき、重ねて収納もできます。
※こちらの商品は【 ガス火専用 】です。IHには対応しておりません。
販売価格

8,700(税抜)/ 9,570円(税込)

カタログ価格

8,700円(税抜)/9,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 22:15現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top