すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VR-41A

品名 : [4点組] 鍋・フライパンセット(ベージュ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CC-SE3N
直火・IH対応
セット内容フライパン:容量2.8L、直径260mm、深さ58mm
鍋:容量2.1L、直径180mm、深さ86mm
マルチハンドル
シリコン鍋敷き
材質表面加工/内側・外側:セラミック塗装加工材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ4.3mm) はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)
カラーベージュ
マルチハンドル・フライパン・なべの4点セット
セラミックコーティングから放出される遠赤外線の効果で芯まで加熱
セラミックコーティングによりこびりつきにくさがアップしたのでお手入れも簡単です
アルミダイキャスト底厚設計で、熱による変形がしにくく、丈夫で長持ちです。
取っ手が外せるので、そのまま食卓に並べることができ、収納にも便利です。
販売価格

8,030(税抜)/ 8,833円(税込)

カタログ価格

8,030円(税抜)/8,833円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/11 13:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA913VR-11A
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top