すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VR-4A

品名 : [12点組] 鍋・フライパンセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番GSN-SE12
材質【フライパン・炒めなべ・なべ】表面加工/内側:ダイヤモンドコーティング、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金【エッグパン】表面加工/内側:ダイヤモンドコーティング、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)【PEシールふた】ポリエチレン(耐熱温度80℃)【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
セット内容フライパン26cm、炒めなべ26cm、なべ16cm、なべ20cm、エッグパン、ガラスふた16cm、ガラスふた20cm、ガラスふた26cm、PEシールふた16cm、PEシールふた20cm、マルチハンドル2本 
商品パッケージサイズ258(W)×280(D)×209㎜(H)商品パッケージサイズ重量5500g
サイズ【フライパン】
寸法:約26cm 満水容量:約2.7L
直径27.8×高さ約6cm / 約565g 底の厚さ2.5mm
【炒め鍋】
寸法:約26cm 満水容量:約3.0L
直径27.3×高さ約7.1cm / 約718g 底の厚さ2.5mm
【鍋20cm】
寸法:約20cm 満水容量:約2.8L
直径21.8×高さ約9.5cm / 約500g 底の厚さ2.5mm
【鍋16cm】
寸法:約16cm 満水容量約1.5L
直径約17.8×高さ約8cm / 約350g 底の厚さ2.5mm
【エッグパン】
寸法:約20×13cm 満水容量:約1.2L
約13.9(W)×約22.5(D)×約5.3(H)cm / 約420g 底の厚さ5.0mm(はり底含む)
【ガラスふた】
26cm:直径約27.7×高さ約4.4
/約660g
20cm:直径約21.7×高さ約4.4 / 約420g
16cm:直径約17.8×高さ約4.4 / 約280g
【PEシールふた】
20cm:直径約23.3×奥行約21.8×高さ約0.9cm / 約70g
16cm:直径約19.2×奥行約17.8×高さ約0.9cm / 約48g
【マルチハンドル】
約18.7(W)×約4.1(D)×約5.6(H)/約200g
ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン対応 ※IH調理器、電子レンジでは使用できません。
ガス火専用
販売価格

19,300(税抜)/ 21,230円(税込)

カタログ価格

19,300円(税抜)/21,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 01:47現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2213ページ

代替品

EA913VR-14A
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2212ページ
  • エスコ便利カタログ2213ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top